Stivuitor cu scară cu aterizare în trepte 5 trepte, inclusiv Kit de montare magnet incl Ieșiți din bara din dreapta

Cod articol: 40342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 5
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 40342
EAN / GTIN 4031405403420
Număr producător 040342
L-Număr L90240 102128
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de scară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Extensibil flexibil cu partea opțională plug-in
  • Pentru acces sigur la stivuitor/remorcă
  • Include protecție pentru capul conductorului cu magneți cu forță mare de adeziv (2 x 68 kg)
  • Disponibil cu și fără balustradă extensibilă (lungime 1,12 m)
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 420 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3150 mm
  • Lățime exterioară: 470 mm
  • Lățime coloană: 24,5 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 1430 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Viteză max. Înălțime stativ: 1200 mm
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Tip produs: Ieșiți din bara din dreapta
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 5 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea treptei: 370 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da