Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulært system: Super Multi Vario Transporter er specielt designet til store laster. Elastic Solid Rubber-hjulene af høj kvalitet med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret, blå RAL 5007. Platforms med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Endevæg af glat, vandtæt skærmpap, 500 mm høj endevæg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Arbejdsfladens længde (mm): 2000
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 283
Samlet længde (mm): 2155
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1005
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3