Carro con panel frontal

Número de artículo: 12516
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para cajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 12516
EAN / GTIN 4017976125169
Número del fabricante 12516
Número L L90080 1180
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está diseñado especialmente para cargas pesadas. Las ruedas de goma maciza elástica de alta calidad con rodamientos de bolas permiten una excelente manejabilidad y un desplazamiento muy fácil. Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataformas con tablero de contrachapado resistente al agua y antideslizante. Pared frontal de tablero de aglomerado liso resistente al agua, altura de la pared frontal: 500 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma elástica, gris azulado «sin marcas», cubos con rodamientos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 2000
Anchura de la superficie útil (mm): 800
Altura de la superficie de carga (mm): 283
longitud total (mm): 2155
Anchura total (mm): 800
Altura total (mm): 1005
Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50