• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Trykluftpræcisionsskruemaskine S2416L

Art.-nr.: 079165 S2416L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse S2416L
Momentområde 0,5 Nm - 1,6 Nm
maks. skrue-⌀ (8.8−12.9) M3
maks. omdrejningstal 1.500 min-1
Værktøjsholder, mål 1/4 tommer
Konstruktion stav
Maks. luftbehov 360 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 0,9 kg
Arbejdsstøj 73 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079165 S2416L
EAN/GTIN 7322590017040
Producentnummer S2416-L

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
  • Præcis, slitagefri kobling med automatisk frakobling.
  • Høj momentpræcision.

Særligt velegnet til iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674200 ff).
Oliefri − der kræves ikke noget trykluftolieaggregat.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.