{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | S2416L | |
Nyomatéktartomány | 0,5 Nm - 1,6 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M3 | |
Maximális fordulatszám | 1 500 min-1 | |
Szerszámbefogó mérete | 1/4 coll | |
Felépítés | Rúd | |
Maximum levegőigény | 360 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 0,9 kg | |
Működési zajkibocsátás | 73 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079165 S2416L | |
EAN / GTIN | 7322590017040 | |
Gyártó száma | S2416-L |