{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | S2416L | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,5 Nm - 1,6 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M3 | |
Turaţie maximă | 1.500 min-1 | |
Dimensiunile portsculei | 1/4 inch | |
Forma | Tijă | |
Debit maxim de aer necesar | 360 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 0,9 kg | |
Zgomot de lucru | 73 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079165 S2416L | |
EAN / GTIN | 7322590017040 | |
Număr producător | S2416-L |