AS 18 HEPA PC Kompakt, trådløs støvsuger uden ledning

Art.-nr.: 602029850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602029850
EAN/GTIN 4061792197558
Producentnummer 602029850
L-nummer L01750 224

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bærbar, praktisk, ledningsfri støvsuger med HEPA-filter til våd- og tørstøvsugning (IPX4), ideel til mindre rengørings- og udsugningsopgaver
  • Udstyret med HEPA-filter: tilbageholder 99,95 % af fint støv
  • PressClean: Manuel filterrensning ved hjælp af kraftig luftstrøm, når der trykkes på kontakten til støvsugeren i arbejdspauser
  • Med integreret blæsefunktion til udblæsning, tørring og udsugning
  • Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning, Boost-tilstand for maksimal effekt
  • Med strækslange for behagelig håndtering og maksimal bevægelsesfrihed ved støvsugning
  • Støv- og stænktæt batterirum med låsbar klap
  • Slange, rør og mundstykker kan opbevares direkte på støvsugeren
  • Nemt at transportere med ergonomisk bærehåndtag eller bærerem
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Sugeslange (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 sugeslanger af plast, mellemhylster, fleecefilterpose, HEPA-fladplisset filter, sugemundstykke (120 mm bredt), sprækkemundstykke, bærerem, forbindelsesmuffe indvendig-Ø 28 mm / udvendig-Ø 35 mm, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Volumen af beholder: 6 l
  • Filterareal: 3000 cm²
  • Vægt med batteripakke: 4.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 3.8 kg
  • Max. luftydelse: 2100 l/min
  • Usikkerhed K: 2 dB(A)
  • Sugeslange Ø: 32 mm
  • Rørets længde: 2.5 m
  • Negativt tryk: 120 hPa (mbar)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør