{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GE 950 G | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 950 W | |
Omdrejningstalområde | 2.500 min-1 - 8.700 min-1 | |
maks. spændetangs-⌀ | 6 mm | |
Vægt | 1,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
Produkttype | Ligeslibere |
Artikelnummer | 077264 GE950GP | |
EAN/GTIN | 4007430212412 | |
Producentnummer | 600618000 |