rundsav GKS 55+ GCE, i æske

Art.-nr.: 0601682100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601682100
EAN/GTIN 3165140731034
Producentnummer 0601682100
L-nummer L00590 470

Betegnelse

Beskrivelse:

  • rundsav GKS 55+ GCE, den kompakte GKS 55+ GCE PROFESSIONAL har en høj skærekapacitet, selv når dette normalt kun er muligt med meget større savklinger
  • Med mange materialer opnår rundsaven en skæredybde på 63 mm takket være den totrins gearkasse
  • Den kører også jævnt på Bosch-føringsskinnen og kan styres optimalt til præcis savning
  • Den elektroniske hastighedsstyring gør det muligt at bruge en variabel omdrejningstal til arbejde med en lang række materialer
  • Nøjagtige resultater ved savning i forskellige træmaterialer, f.eks
  • i træmaterialer som OSB, krydsfiner eller MDF
  • sav er kompatibel med Bosch-sporstyringssystemet samt med jernbanesystemerne fra Mafell, Festool og Makita
  • GKS 55+ GCE PROFESSIONAL er udstyret med blæser, sugedyse, bundplade i støbt aluminium, Constant omdrejningstal, hurtig motorbremse, Blød start og spindellås

Egenskab:

  • Kompatibel med føringsskinner: ja
  • Vægt: 3,8 kg
  • Hastighed uden belastning: 2100 - 4700 min-1
  • Max. Skærekapacitet i træ (45°): 48 mm
  • Max. Skæreevne i træ (90°): 63 mm
  • Nominel indgangseffekt: 1350 W
  • Savklingeboring Ø: 20 mm
  • Savklinge Ø: 165 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 4,0 m/s²
  • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Intern sekskant
  • Kasse
  • 1 x rundsavsklinge, standard til træhastighed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12
  • Parallelanslag
  • Adapter til vakuum
  • Adapter til støvsugning

Egnede produkter

Tilbehør