Dyksav GKT 55 GCE med L-BOXX 374

Art.-nr.: 0601675001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601675001
EAN/GTIN 3165140607759
Producentnummer 0601675001
L-nummer 078181 GKT55GCE

Betegnelse

Beskrivelse:

Dyksav GKT 55 GCE
  • Den professionelle dyksav GKT 55 GCE med ledning leverer ekstremt præcise, rene snit i en lang række materialer
  • Ekstremt præcise resultater sikres takket være maskinkomponenter af høj kvalitet, præcisionssavklinge og matchende styreskinnesystem
  • Savens effektive støvudsugningssystem og den støjreducerede savklinge sikrer behageligt arbejde, især indendørs
  • Derudover muliggør den justerbare hastighedsindstilling snit i en bred vifte af materialer
  • Dette værktøj er velegnet til format- og dyksnit i træ, trækompositter, paneler og pladematerialer samt i aluminium og akrylglas
  • Det er kompatibelt med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet og Festool-, Mafell- og Makita-føreskinnesystemerne fra Bosch
  • GKT 55 GCE Professional har også funktioner som konstant hastighed, integreret støvudtag, forvalg af hastighed, spindellås, overbelastningsbeskyttelse og blød start
  • Inkluderet i leveringen: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 L-BOXX indsats til værktøj (1 600 A00 2UK), 1x rundsavsklinge, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), unbrakonøgle.
  • Egenskab:

    • Guideplade: 310 x 240 mm
    • Vægt: 4. 7 kg
    • Kabellængde: 4 m
    • Hastighed uden belastning: 3600 - 6250 min-1
    • Vinklingsvinkel: -1 - 47 °
    • Nominel indgangseffekt: 1400 W
    • Boringsdiameter af savklinge: dia: 20 mm
    • Savklinge Ø: 165 mm
    • Skåringsdybde uden styreskinne (45°): 42 mm
    • Skåringsdybde uden styreskinne (90°): 57 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 2. 5 m/s²
    • Spænding, elektrisk: 230 V
    • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 367 mm
    • Værktøjsdimensioner (højde): 231 mm
    • Værktøjsdimensioner (længde): 231 mm

    Leveringsomfang:

    • L-BOXX 374
    • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj
    • 1 x rundsavsklinge, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
    • Indvendig sekskantnøgle