PD705 SLAGBOREMASKINE

Art.-nr.: 4933431955
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933431955
EAN/GTIN 4002395243914
Producentnummer 4933431955
L-nummer L00820 19

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let og kompakt slagboremaskine på 705 W
  • håndtag med softgrip
  • elektronik med hastighedsforvalg og højre-venstre rotation
  • slagstop til boring i træ og metal
  • 13 mm metal-sneltangboremaskine
  • 43 mm spændehalsdiameter - velegnet til borestativer
  • nettet kabel 2,5 m
  • leveres med: boredybdeanslag
  • leveres med: ekstra håndtag med boredybdeanslag

Egenskab:

  • Bordiameter til beton: 15
  • Bordiameter til træ: 30
  • Bordiameter til stål: 13
  • Borepatron_spændingsområde [mm]: 13
  • Nullasthastighed: 3000
  • Leveres: i kasse
  • Vægt [kg]: 1. 9
  • No-load hastighed [min_1]: 0 - 3000
  • Effektindtag [W]: 705
  • Max. Bredediameter i beton [mm]: 15
  • Max. Borediameter i træ [mm]: 30
  • Max. Borediameter i stål [mm]: 13
  • Max. borepatronspændvidde: 13
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 48.000
  • Produktvariant: PD-705
  • Standardudstyr: 4 m netkabel, 13 mm metal-snabbe borepatron i metal, ekstra håndtag med boredybdeanslag

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, 13 mm metal hurtigspændingsborepatron, ekstra håndtag med dybdestop.