Beskrivelse:
- Tør- og vådboring
- 3-trins gearkasse
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse med signalindikator
- 1900 W motor med høj effektreserve
- Ideal til tør- og vådboring
- Elektronik med softstart til præcis boring
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse med signalindikator
- Mekanisk sikkerhedskobling til motor- og gearbeskyttelse
- Mekanisk sikkerhedskobling til motor- og gearbeskyttelse
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse med signalindikator
- Mekanisk sikkerhedskobling til motor- og gearbeskyttelse
- Mekanisk sikkerhedskobling til motor- og gearbeskyttelse
- Mekanisk sikkerhedskobling til motor- og gearbeskyttelse
- Elektronisk sikkerhedskobling til motor- og gearbeskyttelse
- Elektronisk sikkerhedskobling til motor- og gearbeskyttelse og gearkassebeskyttelse
- Ekstra langt ekstra håndtag for sikkert og komfortabelt arbejde
- L-design for bedre vægtfordeling
- Optimalt afstemt 3-trins gearkasse i oliebad
- Hovedkabel 5 m med PRCD-afbryder
- Vandforsyningsanordning med Gardena-kobling til vådboring, 32 mm og 41 mm unbrakonøgle og sugeadapter medfølger i leveringen
Egenskab:
- Bore diameter til beton: 152
- Leveres: Vægt [kg]: 6,5
- Effektindtag [W]: 1900
- Max. Borediameter i beton [mm]: 152
- Produktvariant: DD 3-152
- Standardudstyr: Netkabel 5 m, ekstra langt ekstra håndtag, vandforsyningsanordning med Gardena-kobling til vådboring, unbrakonøgle 32 mm og 41 mm, sugeadapter, bæretaske
Leveringsomfang:
Netkabel 5 m, ekstra langt ekstra håndtag, vandforsyningsanordning med Gardena-kobling til vådboring, skruenøgler 32 mm og 41 mm, sugeadapter, transportkasse.