Udførelse:
Pinlock-lukning på plastikhovedbøjlen;Hættebånd kan justeres i fem trin;Nem udskiftning™.
Høj slagfasthed over et bredt temperaturområde
God pasform og komfort;Optimal beskyttelse;Høj fleksibilitet
Beskrivelse:
3M™ Tuffmaster™ Headgear H8 er en meget stabil termoplastisk hætte, der giver høj slagfasthed over et bredt temperaturområde. Hovedbøjlen i plast har en præcisionsratchet - så den individuelle pasform kan justeres nemt og hurtigt. Visiret er let at udskifte. Farve: grå/sort. H8-hovedbeklædningen fås også som et kombinationssæt med WP96-visiret (bestillingsnummer: H8WP96).
Egenskab:
Til beskyttelse mod stød over et bredt temperaturområde
Den justerbare ratelås giver en behagelig og komfortabel pasform.
Stroppen til toppen af hovedet giver ekstra støtte og komfort med sine fem mulige indstillinger
Gør det muligt at skifte visir på få sekunder
Bemærk:
Til brug med 3M™ WP96-seriens visirer