Coiffe H8 3M™ avec fermeture à cliquet, 82501-00000CP

Réf.: 7000144936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ecran facial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000144936
EAN / GTIN 05015415102343
Réf. fabricant 7000144936
Article hors catalogue L01110 154

Description

Exécution:

fermeture Pinlock sur le serre-tête en plastique;sangle de casquette réglable en cinq étapes;Easy change™
Haute résistance aux chocs sur une large plage de températures
Bon ajustement et confort;Protection optimale;Grande flexibilité

Description:

La coiffe H8 3M™ avec fermeture à cliquet, 82501-00000CP est conçue avec une coque thermoplastique haute résistance dotée d'une fermeture à cliquet ajustable et d'un système unique qui permet de remplacer la visière en quelques secondes.

Caractéristique(s):

Fermeture à cliquet ajustable pour offrir un support optimal et un ajustement confortable
Son harnais ajustable cinq positions apporte plus de confort et de support
Quelques secondes suffisent pour changer la visière
Fermeture à cliquet facile à ajuster

Remarque(s):

À utiliser avec les visières 3M™ de la série WP96