3M™ Arnés de cabeza serie H8, banda de cabeza con ruleta, 82501-00000CP

Número de artículo: 7000144936
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Gris luminoso
Serie H8
Denominación del fabricante 3M™ Kopfhalterung Serie H8 mit Ratschen-Kopfbügel; 82501-00000CP
Color gris; negro
Tipo de producto Soporte de casco
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000144936
EAN / GTIN 05015415102428
Número del fabricante 7000144936
Número L L01110 154
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El arnés de cabeza de 3M™ ayuda a proporcionar una protección facial fiable y es compatible con las pantallas faciales 3M™ serie WP

Ventaja:

  • Compatible con las pantallas faciales WP98 y WP96
  • Permite la sustitución rápida de la pantalla facial
  • Ajuste cómodo y ceñido
  • Rápido y fácil de utilizar

Recomendación:

  • Se utiliza con la pantalla facial 3M™ de la serie WP96