Udførelse:
Komfortabel, robust og let beskyttelseshat
Den korte hjelmspids giver bedre synlighed opad
Indretningen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Godkendt til brug ved -30°C (EN397:2012) og -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Ventileret hovedbøjle giver mere komfort
Beskrivelse:
Falder ikke af hovedet: Selv den prisbillige basishjelm H-700 er nu udstyret med det nye ratchesystem, der sikrer en sikker pasform. Den robuste H-700 i velprøvet 3M-kvalitet sidder således behageligt på hovedet i timevis. Hvis du ikke ønsker at benytte det nye ratchesystem på H-700, kan vi også tilbyde Pinlock-systemet. H700NVO-varianten er orange.
Egenskab:
Komfortabel, robust og let sikkerhedshjelm
Kort hjelmspids giver bedre synlighed opad
Perfekt pasform
Robust, sikker og sidder behageligt på hovedet i timevis
Bemærk:
Bygge- og anlægsbranchen
Vejbygning
Skovbrug
Skibsværfter
Industrien i almindelighed