Nitrilhandsker, par MASTER CUT B 6

Art.-nr.: 094416 6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    59,00  DKK / par
  • fra 12 par
    49,17  DKK / par
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER CUT
Handskeegenskab DMF-fri
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Bæremateriale HPPE
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve grå / sort
Handskestørrelse 6
Længde 250 mm
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094416 6
EAN/GTIN 4062406273453

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Egner sig også optimalt til arbejde med let olieforurening.
GARANT MASTER CUT B. Yderst fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven