{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | Master Cut | |
| Kwaliteits- en testzegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Inhoud paar | 1 paar | |
| Snijbeschermingsklasse, EN 388 | B | |
| Versie, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slijtvastheid | 4 | |
| Snijvastheid (Coupe-test) | X | |
| Weerstand na scheuren | 4 | |
| Doorsteekweerstand | 2 | |
| Snijvastheid (TDM) | B | |
| Bescherming tegen stoten | niet bepaald | |
| Materiaal coating, handpalm | Nitrilschuim | |
| EN 388 code | 4X42B | |
| Kleur | grijs; zwart | |
| Producttype | handschoenen | |
| Toepassingsgebied | snijbescherming | |
| Handschoen-maat | 6 | |
| Toepassingsgebied | precisie | |
| Hergebruik | meerdere keren te gebruiken | |
| Eenheid | Paar | |
| Breitechnologie (fijnheid) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Dragermateriaal | HPPE-vezels | |
| Coating | handpalm | |
| Gevoerd | nee | |
| Eigenschappen | DMF-vrij; verstevigde duimkromming | |
| Beschermingscategorie | II | |
| Lengte totaal L | 250 mm | |
| Inhoud | paar |
| Artikelnummer | 094416 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406273453 | |
| Nummer fabrikant | 094416 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |