• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Peltor™ Optime III™ høreværn H540P3EV

Art.-nr.: 7000038212
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000038212
EAN/GTIN 04046719361267
Producentnummer 7000038212
L-nummer L01110 118

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal isoleringsværdi;Konstruktion med to kopper;Fjederstålsbeslag med 2-punktsophæng;Variabelt justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver.
Meget god beskyttelse ved høje lydstyrker;Dobbelt kapselkonstruktion for højeste dæmpningsevne;Perfekt pasform til hovedets form;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og dæmpningsevne uden at skulle købe en ny;Universelt anvendelig.
Meget høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform;Tæt pasform;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk;Kompatibilitet med andre personlige værnemidler
Kompatibilitet med andre personlige værnemidler
Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform

Beskrivelse:

3M™ Peltor™ Optime™ III ørevarmere er specielt designet til høje støjniveauer og kombinerer effektiv beskyttelse med maksimal komfort. Model H540P3EV har en plug-in-tilslutning til hjelme med en 30 mm slids og passer til alle Peltor™-hjelme undtagen G2000. Ørevarmerne har en dæmpningsværdi på SNR = 35 dB og garanterer høj synlighed takket være Hi-Viz-designet i grønt med høj signalværdi. Optime™ III's særlige sikkerhed er baseret på den innovative teknologi med dobbeltskal, som minimerer resonans i kapslen og giver maksimal dæmpning af høje frekvenser. Fordelen: samtaler og advarselssignaler kan stadig let forstås. En akustisk forbindelse mellem kapslens indre og rummet mellem skallerne sikrer også optimal dæmpning af lave frekvenser. De bløde, brede skumtætningsringe sikrer en perfekt pasform. Det store rum under kapslerne minimerer varmeudvikling og sveddannelse og giver en behagelig bæreoplevelse. To-punktsophænget af rustfrit stål sikrer et konstant lavt kontakttryk, selv ved kontinuerlig brug. Hovedbøjlen er variabelt justerbar og kan tilpasses enhver hovedform. 3M™ Peltor™ Optime™ III Hi-Viz anvendes overalt, hvor det er vigtigt med høj synlighed, f.eks. på byggepladser og i lufthavne. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Maksimal dæmpningsværdi;Twin-cup-konstruktion;Bøjler i fjederstål med 2-punktsophæng;Variabelt justerbare og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver
Meget god beskyttelse ved høje lydstyrker;Dobbelt kapselkonstruktion for højeste dæmpningsevne;Perfekt pasform til hovedets form;Tæt pasform på kapslen beskytter mod lækage;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Genoprettelse af hygiejne og dæmpningsevne uden nyanskaffelse;Universelt anvendelig
Meget høj sikkerhed
Økonomisk
Tæt pasform på kapslen beskytter mod lækager
Dobbelt kapselkonstruktion for højeste isoleringsevne
Fyldt med en unik kombination af væske og skum
Passer perfekt til hovedets form
Meget god beskyttelse ved høje lydstyrker

Bemærk:

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works