• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

3M™ PELTOR™ Optime™ III HI-Viz Cuffie auricolari, 34 dB, giallo/verde fosforescente, con attacco per elmetto H540P3E-475-GB

Codice art.: 7000038212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000038212
EAN / GTIN 04046719361267
Codice del produttore 7000038212
Numero-L L01110 118

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Alta visibilità
Ottima protezione ad alti volumi; Costruzione a doppia capsula per le massime prestazioni di attenuazione; Perfetta aderenza alla forma della testa; La stretta aderenza della capsula protegge dalle perdite; Riempito con una combinazione unica di liquido e schiuma; Ripristina l'igiene e le prestazioni di attenuazione senza nuovo acquisto; Applicazione universale.
Sicurezza molto alta;Confortevole e piacevole;Protezione grazie all'aderenza sicura della capsula;Tenuta salda;Buona dissipazione del calore;Igienico;Economico;Compatibilità con altri DPI
Compatibilità con altri DPI
Protezione grazie al fissaggio sicuro della capsula

Descrizione:

Le cuffie auricolari 3M™ Optime™ III PELTOR™ corrispondono a un dispositivo di protezione dell'udito di qualità superiore, sviluppate per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, quali aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e aree di stampa.

Proprietà:

La struttura a doppia coppa riduce l'effetto risonanza. Ideale per ambienti estremamente numerosi come sale macchine, stamperie, aeroporti, cantieri stradali.
Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando comfort e vestibilità.
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene
Versione P3E con attacco per elmetto, possono essere indossate con una vasta gamma di elmetti di sicurezza
Attacco per montaggio elmetto P3E
Economico
La sede di tenuta della capsula protegge dalle perdite
Struttura a doppia capsula per le massime prestazioni di isolamento
Riempito con una combinazione unica di liquido e schiuma
Perfetto adattamento alla forma della testa
Ottima protezione a volumi elevati

Nota:

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works