Execuţie:
Valoare maximă de izolare;Construcție cu două cupe;Suport din oțel cu arc cu suspensie în 2 puncte;Reglabil în mod variabil și ergonomic;Presiune de contact constantă;Tampoane de etanșare largi și confortabile;Kituri de igienă disponibile;Disponibil și în alte culori.
Protecție foarte bună la volume mari;Construcție cu capsulă dublă pentru cea mai înaltă performanță de atenuare;Adaptare perfectă la forma capului;Capsula strânsă protejează împotriva scurgerilor;Umplută cu o combinație unică de lichid și spumă;Restaurați igiena și performanța de atenuare fără a fi nevoie să cumpărați una nouă;Aplicabilă universal.
Siguranță foarte ridicată;Confortabil și plăcut;Protecție datorită potrivirii sigure a capsulei;Potrivire strânsă;Disipare bună a căldurii;Igienică;Economică;Compatibilitate cu alte EPI-uri
Compatibilitatea cu alte EPI-uri
Protecție datorată fixării sigure a capsulei
Descriere:
Căștile de protecție pentru urechi 3M™ Peltor™ Optime™ III sunt proiectate special pentru niveluri ridicate de zgomot și combină o protecție eficientă cu un confort maxim. Modelul H540P3EV are un accesoriu de conectare pentru căști cu o fantă de 30 mm și este potrivit pentru toate căștile Peltor™, cu excepția căștii G2000. Căștile de protecție au o valoare de atenuare de SNR = 35dB și garantează o vizibilitate ridicată datorită designului Hi-Viz în culoarea verde cu semnal ridicat. Siguranța specială a modelului Optime™ III se bazează pe tehnologia inovatoare cu carcasă dublă, care minimizează rezonanța în interiorul capsulei și asigură o atenuare maximă a frecvențelor înalte. Avantajul: conversațiile și semnalele de avertizare pot fi în continuare ușor de înțeles. O conexiune acustică între interiorul capsulei și spațiul dintre cochilii realizează, de asemenea, o atenuare optimă a frecvențelor joase. Inelele de etanșare din spumă moale și largă asigură o potrivire perfectă. Spațiul generos de sub capsule reduce la minimum acumularea de căldură și transpirația și oferă o experiență de purtare confortabilă. Suspensia în două puncte, realizată din oțel inoxidabil, asigură o presiune de contact scăzută și constantă, chiar și în timpul utilizării continue. Banda pentru cap este reglabilă în mod variabil și se adaptează la orice formă de cap. Domeniile de utilizare a caschetei 3M™ Peltor™ Optime™ III Hi-Viz sunt acolo unde vizibilitatea ridicată este importantă, de exemplu pe șantierele de construcții rutiere și în aeroporturi. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Valoare maximă de atenuare; Construcție cu două cupe; Tâmple din oțel cu arc cu suspensie în 2 puncte; Reglabil în mod variabil și ergonomic; Presiune de contact constantă; Perne de etanșare largi și confortabile; Kituri de igienă disponibile; Disponibil și în alte culori
Protecție foarte bună la volume mari;Construcție cu capsulă dublă pentru cea mai înaltă performanță de atenuare;Adaptare perfectă la forma capului;Capsula strânsă protejează împotriva scurgerilor;Umplut cu o combinație unică de lichid și spumă;Restabilirea igienei și a performanței de atenuare fără o nouă achiziție;Aplicabil universal
Siguranță foarte ridicată
Economic
Adaptarea strânsă a capsulei protejează împotriva scurgerilor
Construcție cu capsulă dublă pentru cea mai înaltă performanță de izolare
Umplut cu o combinație unică de lichid și spumă
Se potrivește perfect la forma capului
Protecție foarte bună la volume mari
Notă:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works