• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Peltor™ Optime™ I høreværn H510P3EV

Art.-nr.: 7000038206
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000038206
EAN/GTIN 04046719360086
Producentnummer 7000038206

Betegnelse

Udførelse:

Medium isoleringsværdi;Slank design;Fjederstålramme med 2-punktsophæng;Justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver
Letvægt;Perfekt tilpasning til hovedets form;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og isoleringsevne uden behov for nyindkøb.
Høj komfort og bedst mulig kompatibilitet med andre personlige værnemidler;Beskyttelse gennem sikker pasform af kapslen;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk
Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform
Økonomisk

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ OPTIME™ I ørevarmere er særligt lette og en perfekt allround beskyttelse til mange områder. OPTIME™ I-hjelmkapsel P3EV i Hi-Viz-design for høj synlighed har en plug-in-fastgørelse til hjelme med 30 mm slids. Den passer til alle PELTOR™-hjelme undtagen G2000. Ørevarmeren har en dæmpningsværdi på SNR = 26 dB. Takket være den meget slanke profil kan OPTIME™ I kombineres perfekt med andet beskyttelsesudstyr og giver en høj bærekomfort. F.eks. minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse, hvilket gør OPTIME™ I ideel til både korte og lange brugsperioder. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og sikrer et særligt lavt kontakttryk med optimal tætning samtidig. Fjederstålbøjlen med topunktsophæng i rustfrit stål er også komfortabel og sikrer et konstant lavt kontakttryk. Rammen er variabelt justerbar og tilpasser sig enhver hovedform takket være den ergonomiske form. Anvendelsesområderne for 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I er moderat støjforurening i forbindelse med vejbyggeri og i lufthavne. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Reducerer støjniveauet med op til 26 dB
Det slanke design er let at kombinere med andet beskyttelsesudstyr
Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning
De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Model med P3E-hjelmtilbehør
Advarselsfarve for øget synlighed

Bemærk:

Til udendørs aktiviteter som græsslåning eller hækklipning