Ejecución:
Color de producto: Alta visibilidad
Ligero;Se adapta perfectamente a la forma de la cabeza;El ajuste de la cápsula protege contra las fugas;Relleno con una combinación única de líquido y espuma;Restaura la higiene y el rendimiento del aislamiento sin necesidad de una nueva compra
Gran comodidad y la mejor compatibilidad posible con otros EPIs;Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula;Buena disipación del calor;Higiénico;Económico
Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula
Económico
Descripción:
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I son nuestros protectores auditivos innovadores y ligeros, que reducen los niveles de ruido en hasta 26 dB. Cuentan con color de alta visibilidad y un diseño de perfil bajo que facilita combinarlas con otros equipos de seguridad y tienen unos acolchados suaves, amplios y confortables que reducen la presión alrededor de las orejas.
Característica:
Reducen los niveles de ruido en hasta 26 dB
Diseño de bajo perfil que combina fácilmente con otros equipos de seguridad
Almohadillas rellenas de una combinación exclusiva de líquido y espuma
Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad
Acolchados anchos y suaves que ayudan a reducir la presión alrededor de las orejas
Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
Modelo montado en casco con accesorio P3E
Color de alta visibilidad para una visibilidad extra
Para ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas
Nota:
Para su uso en actividades en el exterior, como cortar el césped o podar setos