Esecuzione:
Colore prodotto: Alta visibilità
Leggero; Si adatta perfettamente alla forma della testa; L'aderenza della capsula protegge dalle perdite; Riempito con una combinazione unica di liquido e schiuma; Ripristina le prestazioni igieniche e di isolamento senza bisogno di un nuovo acquisto
Elevato comfort e migliore compatibilità possibile con altri DPI; Protezione grazie alla sicura aderenza della capsula; Buona dissipazione del calore; Igienico; Economico
Protezione grazie al fissaggio sicuro della capsula
Economico
Descrizione:
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB. Sono caratterizzate dal colore ad alta visibilità e dal design con profilo basso, che permette di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e da comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.
Proprietà:
Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB
Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
Modello con attacco per elmetto P3E
Colore fluorescente per una maggiore visibilità
Per ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie
Nota:
Utilizzabili per le attività all'esterno come la falciatura di prati e la regolazione di siepi