{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Flammehæmmet trin 4 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 300 mm - 350 mm | |
Bæremateriale | Fuldnarvet gedelæder | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Producentbetegnelse | TEGERA 130A | |
Indhold | 12 | |
Materiale | Fuldnarvet gedelæder | |
Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
Handskestørrelse | 9 | |
Kontaktvarme op til | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Type B | |
Svejsemetode | WIG | |
Farve | yellow / white | |
Norm | EN 407 | |
Produkttype | Svejsehandsker |
Artikelnummer | 094103 9 | |
EAN/GTIN | 7340118312507 | |
Producentnummer | 130A-9 |