Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori Tegera® 130A, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094103 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    18,23 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    15,20 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
TEGERA 130A
recomandată pentru procedeul de sudare, Protecţie la sudură
Sudură WIG / TIG
Conţinut perechi
1 pereche
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
1
Rezistenţă la propagarea rupturii
2
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
X
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407
4
B: Căldură de contact, EN 407
1
C: Căldură de convecţie, EN 407
2
D: Căldură radiantă, EN 407
X
E: stropi mici de topire, EN 407
4
F: Stropi mari de topire, EN 407
X
Tip, EN 12477
Tip B
Tip de piele
Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită
Capră
Cod EN 407
412X4X
Cod EN 388
2121X
Culoarea
galben; alb
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie la sudură
Mărime mănuşă
9
Domeniul de aplicare
Heavy Duty
Execuție
Cinci degete
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Standard
EN 12477; EN 388; EN 407
Material de bază
Piele
Strat de acoperire
neacoperită
căptuşit
nu
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094103 9
EAN / GTIN 7340118312507
Număr producător 130A-9
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 130A. Mănușă pentru sudură fără căptușeală, cu senzație tactilă foarte bună și deget arătător ranforsat. Cusăturile conțin fire Kevlar® pentru utilizare în medii de lucru solicitante.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.