• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Nitrilhandsker, par Cut B

Art.-nr.: 094405
Rabat
Fra  68,84 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 30,84  DKK 68,84 DKK
  • fra 12
    Fra 25,70  DKK 57,36 DKK
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
23.339 styk på lager
  • Handskeegenskab: LABS-fri; Silikonefri
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Betegnelse

Udførelse:

Alle bestanddele, både basismaterialet og belægningen, er fri for silikone (kontrolleret af Fraunhofer-instituttet). Derfor yderst velegnet til anvendelsesområder inden for automobilbranchen eller i lakeringsvirksomheder.
Silikonefri skærebeskyttelseshandsker med rigtigt god pasform og lav vægt. Takket være den gode fingerfærdighed er de yderst velegnede til præcis håndtering af små, skarpkantede dele. Specialgarn med Spandex af 18-gauge-strikteknologi og modstandsdygtig polyurethancoating.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven