Pereche de mănuşi Cut B

Cod articol: 094405
Reducere
de la  9,24 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 4,14 € 9,24 €
  • de la 12
    de la 3,45 € 7,70 €
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
23.339 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: fără substanţe care afectează umezeala vopselii; Fără silicon
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Descriere

Execuţie:

Niciuna dintre componente, inclusiv materialul de bază şi stratul de acoperire, nu conţine silicon (testat de Fraunhofer Institut). Prin urmare, este recomandată ca ideală pentru industria auto sau vopsitorii.
Mănuşă fără silicon pentru protecţie împotriva tăieturilor, cu aşezare optimă pe mână şi greutate redusă. Graţie dexterităţii ridicate, este recomandată în special pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Fir special cu spandex, realizat cu tehnologia de tricotat la mărimea 18 şi strat de acoperire din poliuretan rezistent.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături