Paio di guanti Cut B

Codice art.: 094405
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  10.15
  • da 12
    da CHF  8.45
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
62 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Senza LABS; Privi di silicone
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti, sia il materiale di supporto che il rivestimento, sono privi di silicone (certificati dall’Istituto Fraunhofer). Pertanto sono ideali per campi d’impiego come l’industria automobilistica o le officine di verniciatura.
Guanto antitaglio senza silicone, molto leggero e con un’indossabilità ottimale. Ideale per eseguire lavori di precisione che prevedono la manipolazione di piccole parti affilate grazie alla sua elevata destrezza. Filo speciale con spandex, con tecnologia di lavorazione a 18 maglie e rivestimento resistente in poliuretano.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
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
    Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello