{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1 | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | DMF-fri | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | Butoject 898 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (BCIKLM) | |
Kemikaliebestandighed | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Materiale | Butyl | |
Bæremateriale | Butyl | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
Længde | 350 mm | |
Tykkelse | 0,7 mm | |
Farve | sort | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Godstykkelse | 0,7 mm | |
Vægt | 233 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | 1 | |
Permeationstid ved acetone 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | 60-120 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | >480 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-kode AL | 00 |
Artikelnummer | 094781 8 | |
EAN/GTIN | 4008198789888 | |
Producentnummer | BUTOJECT 898/8 |