• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kemikaliebeskyttelseshandsker, par AlphaTec® 58-435

Art.-nr.: 094757
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 65,11  DKK
  • fra 12
    Fra 54,24  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
488 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
AlphaTec® 58-435. Beskyttelseshandske af nitrilmateriale uden bærermateriale med et inderfor af bomuldsvelour. Høj fleksibilitet og stor fingerbevægelighed. Den snævre pasform sørger for, at handsken sidder sikkert til i inderhånden. Den yderst modstandsdygtige nitrilbelægning bevirker en fremragende beskyttelse mod flænger, stiksår, og hudafskrabninger over længere tidsrum. En barriere på manchetten, der kan slås om, forhindrer dråbebelastning af underarmene; den forlængede manchet udvider beskyttelsen op til underarmen.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Egnede produkter

Fra samme serie "AlphaTec®"