Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-435, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094757 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    8,74 € / pora
  • Nuo12pora
    7,28 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (AJKLOPT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pirštinių dydis 7
EN 374 Tipas A (AJKLOPT)
Atsparumas chemikalams AJKLOPT
EN 388 4001A
Medžiaga Nitrilinės
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 380 mm
Storis 0,4 mm
Spalva juoda / žalia
Paskirtis daugkartin.
Svoris 59 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094757 7
EAN / GTIN 10076490470927
Gamintojo numeris 58-435/7

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 58-435. Apsauginės pirštinės iš nitrilinės medžiagos, pamušalas iš medvilninio veliūro. Labai lanksčios, neribojamas pirštų miklumas. Glaudžiai priglunda, todėl labai gerai laikosi. Labai naši nitrilinė danga puikiai saugo nuo pjūvių, dūrių ir nubrozdinimų. Riešas su specialiu barjeru neleidžia lašėti skysčiams į vidų, prailgintas riešas saugo ir dilbį.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį