Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-435

Art-nr: 094757
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 112,92  SEK
  • Från 12
    Från 94,12  SEK
på begäran
Leverans klar
369 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Skärskyddsklass: A

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® 58-435. Skyddshandske av bärarlöst nitrilmaterial med innerfoder av bomullsvelour. Hög flexibilitet och mycket bra fingerrörlighet. Den åtsittande passformen gör att handsken sitter på ordentligt på handflatan. Den effektiva nitrilbeläggningen ger ett enastående skydd mot skärsår, stickskador och skrapsår. En stängbar barriär på skaftet förhindrar att det kommer droppar på underarmarna, det förlängda skaftet utökar skyddet upp till underarmen.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Lämpliga produkter

Från samma serie "AlphaTec®"