{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
EN 60903 kategori A (syre) | ja | |
EN 60903 kategori C (ekstremt lave temperaturer) | ja | |
EN 60903 kategori Z (ozon) | ja | |
Indhold | 1 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 97,6 g | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Norm | beskyttelse mod radioaktivitet (EN421) | |
Bæremateriale | Latex | |
Handskestørrelse | 11 | |
maks. spændingsbeskyttelse | 500 V | |
Længde | 360 mm | |
Farve | sort / rød | |
Beskyttelsesklasse | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Handsketype | Elektrikerhandsker | |
Produkttype | Elektrikerhandsker |
Artikelnummer | 094918 11 | |
EAN/GTIN | 76490104306 | |
Producentnummer | RIG0014B |