• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Mănuşi pentru electricieni, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094918 11
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Marigold
Protecție la tensiune max. 500 V
Conținut bucăți 1 buc.
Clasa 00
Categorie, EN 60903 A; C; Z
Concentrație 0,7 mm
Culoarea roşu; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecție electrician
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Bucată
Standard EN 421; EN 60903
Material de bază Latex
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 360 mm
Greutate totală 97,6 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 094918 11
EAN / GTIN 076490104306
Număr producător RIG0014B
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşile izolatoare Marigold pentru electricieni, de la Ansell, 100% din latex de cauciuc natural sunt fabricate pentru a permite flexibilitate şi dexteritate unice. Forma anatomică în poziţia naturală de repaus a mâinii şi cu degetele nerăsfirate împiedică oboseala rapidă a mâinii.

Specificaţie:

Lucrul în condiţii de risc la tensiune de contact de WS ≥ 500 V.