• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Arbejdssko clog hvid/grå 877021, OB

Art.-nr.: 092963
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
17 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: OB
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • Vask: 30 °C farvet vask

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdssko i ACTIVE-serien.
  • Overmateriale af mikrofiber.
  • Justerbar hælrem, fastsiddende.
  • PU-slidsål med SELF CLEAN-teknologi.
  • Øget modstandsdygtighed over for syrer, baser og kortvarig kontakt med varme substanser op til 180°C.
  • Køkkenegnet.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven