Calzatura professionale Clog, bianco/grigio 877021, OB

Codice art.: 092963
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: OB
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Lavaggio: Colorati 30 °C

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura professionale della serie ACTIVE.
  • Tomaia in microfibra.
  • Cinturino per il tallone regolabile, fisso.
  • Suola esterna in PU con tecnologia SELF CLEAN.
  • Maggiore resistenza agli acidi, alle basi e al contatto di breve durata con sostanze calde fino a 180 °C.
  • Adatta per gli ambienti di cucina.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello