Calzado profesional zueco blanco/gris 877021, OB

Número de artículo: 092963
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
17 piezas en stock
  • Clase de protección: OB
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Lavar: 30 °C colada de color

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie ACTIVE.
  • Material superior de microfibra.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Suela de PU con tecnología SELF CLEAN.
  • Mayor resistencia a ácidos, bases y contacto breve con sustancias calientes de hasta 180°C.
  • Apto para cocina.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra