Berufsschuh Clog weiß/grau 877021, OB, EU-Schuhgröße: 39

Artikel-Nr.: 092963 39
Rabatt
42,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 39
Schutzklasse OB
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Waschen 30 °C Buntwäsche
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092963 39
EAN / GTIN 5902666471321
Herstellernummer 877021-39

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der ACTIVE Serie.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • PU-Laufsohle mit SELF CLEAN Technologie.
  • Erhöhte Beständigkeit gegen Säuren, Basen und kurzzeitigen Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C.
  • Küchengeeignet.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb