{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 100% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 155 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Farve | marineblå / gul | |
Unisex-størrelse | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarselssikkerheds-shirt |
Artikelnummer | 091736 S | |
EAN/GTIN | 7330509466544 | |
Producentnummer | 333710518933S |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Advarsels-T-shirt, marineblå / gul, Unisex-størrelse: S
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
468,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
193,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
371 styk på lager
239,14 DKK
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
271,92 DKK
141,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | marineblå / gul | grå / gul | gul | gul |
Materialegrammatur / vævstæthed | 155 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-størrelse | S | S | S | S |
Tekstilsammensætning | 100% polyester | 100 % polyester | 55% bomuld; 45 % polyester | 55 % bomuld; 45% polyester |
Vask | 40 °C farvet vask | 60 °C farvet vask | 60 °C farvet vask | 60 °C farvet vask |
Produkttype | Advarselssikkerheds-shirt | Hi-Vis-shirt | Hi-Vis-shirt | Hi-Vis-shirt |