Advarsels-T-shirt, marineblå / gul, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091736 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farvetone, gul Signal gul
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; gul
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 155 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype shirt
International størrelse M
Anvendendelsestype advarselssikkerhed
Køn Unisex
Ærmelængde kortærmet
Egenskaber UV-standard; åndbart
Standard EN 13758-2; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091736 M
EAN/GTIN 7330509466537
Producentnummer 333710518933M
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses High Vis-shirt i kvalitetsudførelse, der forebygger ubehagelig lugt med en anti-lugt-behandling. UV-beskyttelse.
Med strækbare og åndbare reflekselementer, der giver forbedret bærekomfort. Fremragende fugttransport.

Norm:

Certificeret iht. EN 13758-2 UPF40+.
Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse1.

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori D til kombinationscertificering.