Udførelse:
Multinorm-tøjet VIS-LINE med sin
ergonomisk-dynamiske pasform er meget robust og afrivingsfast. Det moderne design og de mange farver gør at tøjet kan kombineres fremragende
med PRO-LINE fra Rofa.
Reflekselementerne er anbragt på samme måde som tagsten, hvilket gør det nemt at reparere dem.
Arbejdsbukserne er udstyret med en ergonomisk formet bukselinning og -ben.
- Lommer med mere rumfang.
- Slidsk med lynlås.
- Cargotaske med påsat lomme til smartphone med klap og trykknapper.
- Lomme til målestok med klap og trykknap.
- Knælommerne er Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolstring nr. 920.
- Baglomme med klap og trykknap.
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Type 6; EN 61482-2-1.
Bemærk:
Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.