Udførelse:
Beskyttelsesdragten 4565 er fremstillet af et specielt udviklet lamineret stof og er særlig modstandsdygtig over for gennemtrængning af kemikalier. Sømmene er desuden beskyttet med en rød afdækningstape mod fine partikler og væsker i henhold til CE type 4/5/6. Desuden beskytter 3M™ beskyttelsesovertrækstøj 4565 mod biologiske og smitsomme stoffer i henhold til EN 14126.
Fremstillet af to-komponent non-woven med ekstremt lavt fnugfrit PE-laminat.
3-delt hætte, 2-vejs lynlås, lukkelig klap, elastik på ryggen og ved anklerne for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Tapede sømme giver beskyttelse og styrke og reducerer unødig belastning og rivning af stoffet
Beskytter mod biologiske agenser EN 14126
Beskrivelse:
3M™ beskyttelsesdragt 4565M TYPE 4/5/6 er fremstillet af et specielt udviklet laminat og er særlig modstandsdygtig over for gennemtrængning af kemikalier. Sømmene er desuden beskyttet mod fine partikler og væsker med en rød afdækningstape i henhold til CE type 4/5/6. Derudover beskytter dragten mod biologiske og smittefarlige stoffer i henhold til EN 14126. Ud over sine beskyttende egenskaber er dragten også kendetegnet ved sin behagelige bærekomfort. Elastiske indsatser ved hofter og ankler sikrer en god pasform. Strikkede manchetter øger den behagelige fornemmelse, og den tredelte hætte giver særlig kompatibilitet med 3M™ øjen- og åndedrætsbeskyttelse. Andre fordele omfatter tovejslynlås med aftagelig klap for ekstra beskyttelse, aftagelig hageskærm og vakuumemballage til pladsbesparende opbevaring. 3M™ overall 4565M TYPE 4/5/6 giver optimal beskyttelse mod fast støv og kemiske stænk samt spray (type 4/5/6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Anvendelsesområderne er renrumsanvendelser, anvendelse af pesticider, håndtering af specialkemikalier, asbestbortskaffelse, asbestinspektion, isolationsarbejde, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse, arbejde i medicinalindustrien, sprøjtning og overfladebehandling af maling og kontakt med smittefarlige stoffer. Den er størrelse M og er hvid overalt bortset fra de røde tapede sømme.
Egenskab:
Type 4/5/6 beskyttelsesdragt, giver en meget god barriere mod skadelige partikler samt begrænsede væskestænk og sprøjter
Fremstillet af tokomponent nonwoven med usædvanligt lavt fnugtende PE-laminat
Tredelte hætte, 2-vejs lynlås med aftagelig klap, elastiske indsatser ved hofter og ankler for at reducere risikoen for hudpåvirkning
Tapede sømme giver beskyttelse og styrke og modvirker unødig belastning og rifter i materialet
EN-14126 beskyttelse mod smitsomme agenser og biologiske farer
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
N 1073-2 Beskyttelse mod radioaktivt forurenede partikler
Bemærk:
Arbejde i medicinalindustrien
Bortskaffelse af asbest
Asbestinspektion
Sprøjtning og overfladebehandling af maling
Håndtering af særlige kemikalier
Isolationsarbejde
Kontakt med smittebærende stoffer
Let industriel rengøring
Maskinvedligeholdelse
Anvendelse af pesticider