3M™ Ochranný overal 4565 typ 4/5/6 bílý+červený M

Artiklové číslo: 7000034772
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva weiß / rot
Velikost Unisex M
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034772
EAN / GTIN 04046719402076
Číslo výrobce 7000034772
L-číslo L01110 472

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá s červenými švy
Velikost: M
kapuce se 3 panely, 2-ti cestný zip, uzavíratelná klapka, elastické stahovací šňůrky vzadu a kotníky pro snížení rizika zasažení kůže
Utěsněné švy poskytují větší ochranu a pevnost, čímž snižují zbytečný stres a trhání.
Ochrana proti biologickým účinným látkám podle normy EN 14126

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4565M TYP 4/5/6 je vyroben ze speciálně vyvinutého laminátu a je obzvláště odolný proti pronikání chemických látek. Švy jsou navíc chráněny proti jemným částicím a kapalinám červenou maskovací páskou podle typu CE 4/5/6. Kromě toho oblek chrání proti biologickým a infekčním činitelům podle normy EN 14126. Kromě ochranných vlastností se oblek vyznačuje také příjemným komfortem při nošení. Elastické vsadky na bocích a kotnících zajišťují pohodlné nošení. Pletené manžety zvyšují pohodlí a třídílná kapuce nabízí speciální kompatibilitu s ochranou očí a dýchacích cest 3M™. Mezi další výhody patří dvoucestný zip s odlepovací klopou pro větší ochranu, odlepovací ochrana brady a vakuové balení pro úsporu místa při skladování. Kombinéza 3M™ 4565M TYP 4/5/6 poskytuje optimální ochranu proti pevným prachům a chemickým postřikům, stejně jako proti sprejům (typ 4/5/6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Jeho použití je v čistých prostorách, při aplikaci pesticidů, manipulaci se speciálními chemikáliemi, likvidaci azbestu, kontrole azbestu, izolačních pracích, výrobě cementu, broušení a leštění, lehkém průmyslovém čištění, údržbě strojů, práci ve farmaceutickém průmyslu, stříkání a nanášení barev a kontaktu s infekčními látkami. Je velikosti M a je bílé, kromě červeně podlepených švů.

Charakteristika:

ochranný oděv typ 4/5/6, poskytuje velmi dobrou bariéru proti škodlivým částicím, jakož i stříkající kapaliny a mlhy v omezeném rozsahu
Vyrobeno ze dvousložkového flísu s extrémně nízkým PE laminátem
Třídílná kapuce, 2-cestný zip s lepicí klapkou, elastické vložky v oblasti boků a kotníků snižují riziko vystavení pokožky
Utěsněné švy poskytují větší ochranu a pevnost, brání zbytečnému namáhání a trhání materiálu
EN-14126 Ochrana proti infekčním agens a biologickým rizikům
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
N 1073-2 Ochrana před radioaktivními kontaminovanými částicemi

Poznámka:

Práce ve farmaceutickém průmyslu
Likvidace azbestu
Kontrola azbestu
Stříkačky barev a povlakovaní
Manipulace se speciálními chemikáliemi
Izolační práce
Kontakt s infekčními agens
Snadné průmyslové čištění
Údržba stroje
Aplikace pesticidů