• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4565M, Weiss+Rot, TYP 4/5/6, Größe M

Artikel-Nr.: 7000034772
Netto: 17,28 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß / rot
Unisex-Größe M
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034772
EAN / GTIN 04046719402076
Herstellernummer 7000034772
L-Nummer L01110 472

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Weiße mit roten Nähten
Size: M
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, verschließbare Patte, Elastikzug an Rücken und Knöcheln für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Versiegelte Nähte sorgen für mehr Schutz und Festigkeit und vermindern unnötige Belastung sowie das Reißen des Materials.
Schutz gegen EN 14126 Biologische Wirkstoffe

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet optimalen Schutz gegen feste Stäube und Chemikalienspritzer sowie Sprays (Typ 4/5/6) und radioaktiv-kontaminierte Partikel (EN 1073-2:2002). Der 3M™ Schutzanzug 4565 ist aus einem speziell entwickelten nicht mikroporösem Laminat gefertigt und besonders beständig gegenüber einer Permeation durch Chemikalien. Die Nähte sind mit einem roten Abklebeband zusätzlich gegen feine Partikel und Flüssigkeiten nach CE Typ 4/5/6 geschützt. Zusätzlich schützt der 3M Schutzanzug 4565 vor biologischen und infektiösen Gefahren nach EN 14126.

Merkmal:

Schutzanzug vom Typ 4/5/6, bietet eine sehr gute Barriere gegenüber gesundheitsschädlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern und Sprühnebel in begrenztem Ausmaß
Hergestellt aus Zweikomponentenvlies mit ausgesprochen fusselarmem PE-Laminat
Dreiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte, elastische Einsätze an der Hüfte und den Knöcheln, um das Expositionsrisiko der Haut zu verringern
Versiegelte Nähte sorgen für mehr Schutz und Festigkeit und wirken unnötiger Belastung sowie einem Reißen des Materials entgegen
EN-14126 Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
N 1073-2 Schutz vor radioaktiv-kontaminierten Partikeln

Hinweis:

Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie
Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Farbspritzen & Beschichten
Handhabung von speziellen Chemikalien
Isolierarbeiten
Kontakt mit infektiösen Erregern
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Pestizidanwendung