Udførelse:
Produktfarve: Blå med hvid rygindsats
Produkttype: Engangsdragt
Produktfarve: Blå med hvid rygindsats
Beskrivelse:
3M™ Disposable Protective Collared Coveralls 4530 er de overalls, som fagfolk kigger på for at opnå øget sikkerhed, funktionalitet og langvarig komfort. Vores heldragt er bygget med sekundære flammespredningsresistente egenskaber og har et komfortabelt design og en forbedret konstruktion, der giver ro i sindet på arbejdet.
Egenskab:
Fremragende barriere mod tørre partikler og visse begrænsede kemiske væskestænk (CE type 5/6)
Blødt og stærkt (54 g/m²) flerlags-SMS med flere lag til hård brug
Fremstillet af ekstra åndbart ikke-vævet stof (SMMS), der transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
Særligt materiale med beskyttelse mod flammespredning til beklædningsgenstande i henhold til indeks 2/3
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
EN 1073-2 beskyttelse mod radioaktivt forurenede partikler
3-delt hætte, 2-vejslynlås og klap, med elastisk ryg og ankelområde for at minimere risikoen for udsat hud