• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4530, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 7000109015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, blau Lichtblau
Serie 4530
Herstellerbezeichnung 3M™ Schutzanzug 4530
Farbe blau; weiß
Gewebezusammensetzung Polypropylen
Gewebedichte 54 g/m2
Anwendungsart Chemikalienschutz
Chemikalienschutzklasse TYP 5- Feste Partikel EN13982-1; TYP 6- Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Internationale Größe 3XL
Produktart Schutzanzug
Wiederverwendung Einweg
Geschlecht Unisex
Verschluss Reißverschluss
Eigenschaften Kapuze; antistatisch; atmungsaktiv
Norm EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000109015
EAN / GTIN 07805070005992
Herstellernummer 7000109015
L-Nummer L01110 742
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie vor radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Sie erkennen dies am weißen Dreieck auf dem blauen Anzug, das aus demselben 54 g/m² SMMS besteht wie der Rest. Dieser Schutzanzug weist eine einzigartige, spezielle Materialbehandlung auf (nur Material, nicht Komponenten), begrenzt daher die Flammenausbreitung gemäß ISO 14116 Index 1. Dadurch kann der Einweg-Schutzanzug für einen besseren Schutz vor chemischen Flüssigkeitsspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub zusammen mit einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 verwendet werden. Außerdem verlängert sich die Lebensdauer des wiederverwendbaren Kleidungsstückes, da es seltener gewaschen werden muss. Der 3M Schutzanzug 4530 ist äußerst atmungsaktiv und weich, dennoch robust und stark bei einem Gewicht von 54 g/m². Er besteht aus SMMS, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie zwei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern. Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden. Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Barriere für trockene Partikel und bestimmte eingeschränkte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
  • Weiches und starkes (54 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
  • Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
  • Spezielles Material mit Schutz vor Flammenausbreitung für Kleidungsstücke gemäß Index 2/3
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
  • EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
  • 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten