Kivitel:
Termék színe: Kék, fehér hátsó betéttel
Terméktípus: Eldobható védőöltöny
Termék színe: Kék, fehér hátsó betéttel
Leírás:
A Flex kábel lehetővé teszi, hogy a headset különböző területeken és alkalmazásokban, számos különböző rádióval használható legyen. A kontakt könnyen csatlakoztatható és eltávolítható.
Jellemző:
Kiváló védelem a száraz részecskékkel és bizonyos korlátozott kémiai folyadékkifröccsenésekkel szemben (CE 5/6 típus)
Puha és erős (54 g/m²) többrétegű SMS nagy igénybevételhez
Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a testhő és a nedvesség
Speciális lángterjedés elleni védőanyag ruházatokhoz az Index 2/3 szerint
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
En 1073-2 Védelem a radioaktív, szennyezett részecskék ellen
3 részes kapucni, 2-utas cipzárral és hajtókával, rugalmas hát- és bokarésszel, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát