Art.-nr.: 091756
Rabat

Advarsels-softshell-jakke gul/marineblå

Mærke: BLAKLÄDER®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Vask 40 °C farvet vask
Materialegrammatur / vævstæthed 255
Norm EN ISO 20471

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 31-03-2021

Advarsels-softshell-jakke gul/marineblå

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
10 styk på lager
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
Stykpris 707,74 DKK
fra 
DKK 609,40
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Yderligere artikler fra serien

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Blød og let advarsels-softshell-jakke med ergonomisk udformning, der giver fremragende bevægelsesfrihed. Jakken har en vandafvisende overflade og hvidt fleece-for indvendigt. Med forskudte elementer på steder, der hurtigt bliver snavsede. Vindtæt og åndbar.
  • Høj krave.
  • Robust en-vejs-lynlås af kunststof.
  • Sidelommer.
  • Forlænget ryg.
  • Krave og ærmelinninger med elastik.

Norm:

Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 2.

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombinationscertificering.

Tekniske data

Tekstilsammensætning
100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed
255 g/m2
Beklædning, standard
Oeko-Tex Standard 100
Vask
40 °C farvet vask
Farve
gul/marineblå
Norm
EN ISO 20471
Produkttype
Advarselssikkerhedsjakke

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®.

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-90 72-78 88-94
S 46 40 48 90-96 78-84 94-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-107
XL 54-56 48-50 56-58 104-112 92-102 107-113
2XL 58 52 60 112-116 102-107 113-116
3XL 60-62 54-56 62-64 116-124 107-117 116-122
4XL 64 58 66 124-128 117-122 122-125

Sådan skal du måle

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven