Art.-nr.: 091738

Advarsels-T-shirt gul

Mærke: BLAKLÄDER®
Norm EN ISO 20471
Tekstilsammensætning 45% bomuld
Vask 60 °C farvet vask
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Beklædning, standard UV-standard 801
Tekstilsammensætning 55% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 185
Vask Egnet til industrivask

Alle produktinformationer:

Advarsels-T-shirt gul

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
42 styk på lager
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
DKK 453,70
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Yderligere artikler fra serien

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses High Vis-shirt i kvalitetsudførelse, der forebygger ubehagelig lugt med en anti-lugt-behandling. UV-beskyttelse.
Specielt behagelig mod huden takket være det nye materiale med bomuldsandel indvendigt og polyesterandel udvendigt.

Norm:

Certificeret iht. EN 13758-2 UPF40+.

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori B til kombinationscertificering.

Tekniske data

Tekstilsammensætning
55% polyester; 45% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed
185 g/m2
Beklædning, standard
Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
Vask
60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
Farve
gul
Norm
EN ISO 20471
Produkttype
Advarselssikkerheds-shirt

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®.

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-90 72-78 88-94
S 46 40 48 90-96 78-84 94-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-107
XL 54-56 48-50 56-58 104-112 92-102 107-113
2XL 58 52 60 112-116 102-107 113-116
3XL 60-62 54-56 62-64 116-124 107-117 116-122
4XL 64 58 66 124-128 117-122 122-125

Sådan skal du måle

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven